Haut degré de Protection : iP66, iP67 et iP69K
Les têtes ont été testées pour garantir un degré de protection selon IEC/ ENIP66, IP67, IP69K et selon UL Type 4X, adapté à une utilisation même dans des conditions ambiantes extrêmes.
Longue durée de vie mécanique de la tête Les caractéristiques de haute performance garantissent une durée de vie mécanique de 5 000 000 cycles pour les têtes à ressort, 1 000 000 pour les unités à double et triple touche et 300 000 pour les types d'arrêt d'urgence. Large gamme d’accessoires sont communs à tous les types de la série.
Utilisation à des températuresélevées Température de service comprise entre -25° et +70°C.
Certifications cULus, EAC, RINA et CCC