Un éclairage LED High-bay novateur pour des performances optimales
Découvrez un luminaire qui révolutionnera votre environnement industriel. L’éclairage industriel CRAFT II associe un système d’autorefroidissement innovant à une résistance exceptionnelle. Cette solution d’éclairage modulaire s’impose dans des conditions extrêmes, des ateliers de production aux installations sportives. Et en plus : c’est la première génération de luminaires industriels Zumtobel basés sur le principe de la plateforme. Il ne s’agit pas d’une solution d’îlot rigide, mais d’un système sur mesure. Puissance maximale avec IP66 et IK08. Cette solution est parfaitement adaptée aux exigences spécifiques de chaque application, de -40 °C à 70 °C.