0

Votre panier



TOTAL HT
TOTAL TTC
Fiches et prises industrielles IEC 309

Fiches et prises industrielles IEC 309

Distribution d'énergie
Évaluation (0)
Laisser une évaluation
Vous devez être inscrit pour effectuer cette action
Le système IEC 309 HP comprend des fiches et des prises de 16 à 125 A dans deux versions (mobile droite et montage encastré à 10°), qui ont des indices de protection IP44/IP54 et IP66/IP67/IP68/IP69 (IP68/IP69 uniquement disponible pour les versions droites). L’introduction de toutes les références horaires pour le contact de mise à la terre complète la gamme pour des applications et installations spécifiques. Les versions 16-32 A sont disponibles avec un câblage à vis ou un câblage rapide avec des borniers à ressort, tandis que les versions 63-125 A proposent un câblage indirect avec des bornes à cage.