0

Votre panier



TOTAL HT
TOTAL TTC
Pulsar Max

Pulsar Max

Irve
Évaluation (0)
Laisser une évaluation
Vous devez être inscrit pour effectuer cette action
La Pulsar Max est une borne de recharge conçue pour un usage résidentiel. Compacte, robuste et intelligente, elle permet une recharge simple, rapide et fiable à domicile, tout en s’adaptant à différents besoins d’installation.
La gamme se décline en deux configurations :
la version câble attaché, équipée d’un câble Type 2 intégré (5 m ou 7 m en option) pour une utilisation immédiate,
et
la version socket, avec prise Type 2 à obturateur, offrant plus de flexibilité selon le véhicule et l’usage.
Compatible avec les protocoles de communication modernes et les systèmes de supervision, la Pulsar Max permet un suivi de la consommation et une gestion à distance. Grâce à sa conception robuste (IP55 / IK10), sa détection de courant résiduel DC ≥ 6 mA et ses fonctions de gestion de l’énergie (dont la compatibilité solaire), elle garantit une recharge sûre, optimisée et adaptée aux usages domestiques actuels et futurs.