0

Votre panier



TOTAL HT
TOTAL TTC
Smart 3

Smart 3

Eclairage
Évaluation (0)
Laisser une évaluation
Vous devez être inscrit pour effectuer cette action
Smart [3] est une gamme de luminaires étanches à LED qui vient compléter l’offre Smart. Idéale même dans des contextes d’installation à hauteur basse (moins de 4 mètres), elle est entièrement conçue, élaborée et fabriquée en Italie. Elle se distingue par son design élégant qui souligne les caractéristiques particulières de la nouvelle technologie LED, sa consommation en énergie très réduite, sa forte résistance aux impacts et son installation simple et rapide. Smart [3] Plus est la gamme de luminaires LED étanches entièrement en polycarbonate. Adaptés aux applications industrielles de 2 à 9 mètres de hauteur, ils sont entièrement conçus, développés et fabriqués en Italie. Ils présentent un design élégant qui tire le meilleur parti de la nouvelle technologie LED, avec leur consommation d’énergie exceptionnellement faible, leur résistance aux chocs élevée, ainsi que leur facilité et leur vitesse d’installation. Ils peuvent remplacer les luminaires fluorescents et même certaines armatures industrielles jusqu’à 10,000 lm. Grâce à leur flux lumineux élevé, il est possible de réduire le nombre d’appareils installés, tout en maintenant le même niveau d’éclairement. Smart [3]e est arrivé ! Il s’agit du nouvel étanche technique de la gamme GEWISS, conçu pour faciliter la rénovation énergétique avec des solutions LED.